Non retournable

Danfoss - Vanne solénoïde, EV228BW, 1, EPDM, UN Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF, Maté - 132U2405

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0.3 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428527828

Réf. Sonepar

00068852782

Réf. Fournisseur

132U2405

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.3 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

11

courant à vide:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Vanne solénoïde, EV228BW, 1, EPDM, UN Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Verrouillage, Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss