Non retournable

Danfoss - Vanne VF2 DN15 kvs4 - 065Z0275

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - à bride

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • type raccordement 2 - à bride

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104007595

Réf. Sonepar

00068400759

Réf. Fournisseur

065Z0275

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

à bride

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

type raccordement 2:

à bride

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

4

longueur de course:

10 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-Vanne VF2 DN15 kvs4

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss