Non retournable

Danfoss - Vanne VGR3 DN15 kvs1.6 - 065Z0113

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • traitement de la surface - autre

  • valeur KVS - 1.6

  • longueur de course - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421559840

Réf. Sonepar

00068155984

Réf. Fournisseur

065Z0113

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 15

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

1.6

longueur de course:

10 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-Vanne VGR3 DN15 kvs1.6

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss