Non retournable

Danfoss - Vanne VRG3 DN32 - 065Z0118

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 32

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • traitement de la surface - autre

  • valeur KVS - 16

  • longueur de course - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421559949

Réf. Sonepar

00068155994

Réf. Fournisseur

065Z0118

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 32

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

16

longueur de course:

15 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-Vanne VRG3 DN32

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss