Non retournable

Danfoss - VFG 2 DN 50 vanne 2 voies # brides PN 16 VANNE DECHARGE A BRIDES - 065B2393

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 50

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421803103

Réf. Sonepar

00068180310

Réf. Fournisseur

065B2393

Marque

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 50

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

50 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 50

diamètre extérieur raccordement 2:

50 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

valeur KVS:

32

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.03 %

longueur de course:

12 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-VFG 2 DN 50 vanne 2 voies # brides PN 16 VANNE DECHARGE A BRIDES

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss