Non retournable

Danfoss - VFG2 PN40 100/125 2-way brides flow/ret - 065B2419

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - à bride

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

  • type raccordement 2 - à bride

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 15 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421803363

Réf. Sonepar

00068180336

Réf. Fournisseur

065B2419

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

à bride

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

type raccordement 2:

à bride

différence de pression max. à l'état ouvert:

15 bar

valeur KVS:

125

longueur de course:

20 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-VFG2 PN40 100/125 2-way flange flow/ret

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss