Non retournable

Danfoss - VFGS2 PN40 20/6,3 2-way brides flow/ret - 065B2454

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 20

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 4

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421803714

Réf. Sonepar

00068180371

Réf. Fournisseur

065B2454

Marque

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 20

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

4

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

acier coulé

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 20

diamètre extérieur raccordement 2:

20 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

20 bar

valeur KVS:

6.3

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.03 %

longueur de course:

6 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-VFGS2 PN40 20/6,3 2-way flange flow/ret

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss