Danfoss - VHS corps equerre 3/4 monotube pour radiateurs universels, entraxe 50, rad 1/2 - 013G4691

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - à angle droit

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VHS

EAN

5702420046709

Réf. Sonepar

00068004670

Réf. Fournisseur

013G4691

Marque

Danfoss

forme:

à angle droit

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

non traité

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KVS:

1.2

commande automatique du débit:

Non

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

64 mm

Danfoss-VHS corps equerre 3/4 monotube pour radiateurs universels, entraxe 50, rad 1/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.