Danfoss - VHS-UN corps droit 3/4 bitube pour radiateurs universels, entraxe 50, rad 1/2 - 013G4742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - droit
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - nickelé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420036113
Réf. Sonepar
00068003611
Réf. Fournisseur
013G4742
Marque
Danfoss
forme:
droit
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
dimensions raccordement au conduit:
3/4 de pouce eurocône
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec embout coudé:
Non
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
sens d'écoulement contraire:
Non
avec couvercle antipoussière:
Oui
valeur KVS:
0.57
commande automatique du débit:
Non
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
64 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.






