Danfoss - VM 2 PN25 40/16 2-way seated ext. thr - 065B2019

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie
Danfoss - VM 2 PN25 40/16 2-way seated ext. thr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 40

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • article de régulation de pression - 25

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421509005

Réf. Sonepar

00068150900

Réf. Fournisseur

065B2019

Marque

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 40

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

article de régulation de pression:

25

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 40

diamètre extérieur raccordement 2:

40 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

25

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

valeur KVS:

16

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

rapport de réglage:

2 %

longueur de course:

10 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

Danfoss-VM 2 PN25 40/16 2-way seated ext. thr