Danfoss - VRB 2 PN16 32/16 2-way seated int. thr - 065Z0238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 32
type raccordement 1 - filetage femelle, métrique
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - bronze
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421559345
Réf. Sonepar
00068155934
Réf. Fournisseur
065Z0238
Marque
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 32
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
bronze
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 32
diamètre extérieur raccordement 2:
32 mm
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
16
rapport de réglage:
1 %
longueur de course:
15 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


