Non retournable

Danfoss - VRG2 PN16 DN15/0,63 ext.thread - 065Z0131

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421559604

Réf. Sonepar

00068155960

Réf. Fournisseur

065Z0131

Marque

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

0.63

rapport de réglage:

3 %

longueur de course:

10 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Danfoss-VRG2 PN16 DN15/0,63 M

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss