Danfoss - WT-D Thermostat Basic plus avec afficheur sortie/alim 230V - 088U0622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - marche-arrêt
indice de protection (IP) - IP30
antidéflagration - Non
hauteur - 58 mm
largeur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425102998
Réf. Sonepar
00068510299
Réf. Fournisseur
088U0622
Marque
Danfoss
modèle:
marche-arrêt
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
58 mm
largeur:
96 mm
profondeur:
113 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.








