Danfoss - WT-T Thermostat Basic plus sortie/alim 230V - 088U0620

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - marche-arrêt

  • indice de protection (IP) - IP30

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 58 mm

  • largeur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425102974

Réf. Sonepar

00068510297

Réf. Fournisseur

088U0620

Marque

Danfoss

modèle:

marche-arrêt

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

58 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

113 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-WT-T Thermostat Basic plus sortie/alim 230V

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.