Non retournable

Decoclim - DECOCLIM cache clim alu b.argile medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm - DECOCLIM-23AM8003

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 835 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 510 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011371

Réf. Sonepar

07504401137

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM8003

Marque

Decoclim

hauteur:

835 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

510 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM cache clim aluminium - brun argile RAL 8003 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Les Atouts de la gamme:

Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :Au niveau des matériaux comme de la conception, DECOCLIM réunit toutes les qualités nécessaires pour un cache clim qui dure et qui reste beau longtemps.100% aluminium, assemblage invisible, parfaite circulation de l'air entrant et sortant, et parfaite évacuation des eaux grâce à la forme de ses persiennes, résistance aux écarts de températures et à l'air salé du bord de mer, anti-UV, anti-rouille...C'est pour toutes ces raisons que nous pouvons vous offrir sans hésiter une garantie 10 ans sur ce produit.Un cache clim à poser au sol ou à suspendre au mur :Que vous habitiez en appartement ou en maison, DECOCLIM s'adapte à votre installation. Notre cache clim peut tout aussi bien être posé au sol que suspendu à une façade.Et nos accessoires vous permettent même de cacher le dessous de l'appareil s'il est positionné en hauteur, ou bien de cacher la face arrière de l'appareil s'il est placé au beau milieu du jardin. DECOCLIM vous offre ainsi un rendu parfaitement design de tous les côtés.Le cache clim en alu qui S'ADAPTE à votre appareil :Petit, moyen ou grand format, le cache clim en alu DECOCLIM est disponible en différentes tailles. Vous pouvez également juxtaposer ou superposer plusieurs DECOCLIM dans le cas de grands compresseurs.

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim