Decoclim - DECOCLIM cache clim alu blanc XS Dim int : H 600 x L 750 x P 400-550 mm - DECOCLIM-23AXS9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
largeur - 700 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 400 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012200
Réf. Sonepar
07504401220
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXS9010
Marque
Decoclim
hauteur:
600 mm
largeur:
700 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
400 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - XS (Dim int : H 600 x L 750 x P 400-550 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


