Decoclim - DECOCLIM cache clim alu crème XS Dim int : H 600 x L 750 x P 400-550 mm - DECOCLIM-23AXS9001

DECOCLIM
CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM cache clim alu crème XS Dim int : H 600 x L 750 x P 400-550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 700 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 400 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384012309

Réf. Sonepar

07504401230

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXS9001

Marque

Decoclim

hauteur:

600 mm

largeur:

700 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

400 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM cache clim aluminium - blanc crème RAL 9001 - XS (Dim int : H 600 x L 750 x P 400-550 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim