Decoclim - DECOCLIM cache clim alu G.T.D'Om medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm - DECOCLIM-23AM7022

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 835 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 510 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011098

Réf. Sonepar

07504401109

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM7022

Marque

Decoclim

hauteur:

835 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

510 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM cache clim aluminium - gris terre d'ombre RAL 7022 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim