Decoclim - DECOCLIM cache clim alu G.T.D'Om XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXL7022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1200 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 650 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384011111
Réf. Sonepar
07504401111
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL7022
Marque
Decoclim
hauteur:
1200 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
650 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM cache clim aluminium - gris terre d'ombre RAL 7022 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


