Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM cache clim alu gris c. large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm - DECOCLIM-23AL7035

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 1100 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 550 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010404

Réf. Sonepar

07504401040

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL7035

Marque

Decoclim

hauteur:

950 mm

largeur:

1100 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

550 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM cache clim aluminium - gris clair RAL 7035 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim