Decoclim - DECOCLIM cache clim alu gris c. small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm - DECOCLIM-23AS7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 450 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010381
Réf. Sonepar
07504401038
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS7035
Marque
Decoclim
hauteur:
680 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
450 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM cache clim aluminium - gris clair RAL 7035 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


