Decoclim - DECOCLIM cache clim alu gris c. XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXL7035

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 1310 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 650 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010411

Réf. Sonepar

07504401041

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXL7035

Marque

Decoclim

hauteur:

1200 mm

largeur:

1310 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

650 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM cache clim aluminium - gris clair RAL 7035 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim