Decoclim - DECOCLIM cache clim alu ivoire XXL Dim int : H 1000 x L 1500 x P 850-1000 mm - DECOCLIM-23AXXL1015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1000 mm
largeur - 1500 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 850 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012521
Réf. Sonepar
07504401014
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL1015
Marque
Decoclim
hauteur:
1000 mm
largeur:
1500 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
850 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM cache clim aluminium - ivoire clair RAL 1015 - XXL (Dim int : H 1000 x L 1500 x P 850-1000 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


