Decoclim - DECOCLIM cache clim alu noir Opt.XXL Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXXL9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 500 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010985
Réf. Sonepar
07504401098
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL9005
Marque
Decoclim
hauteur:
500 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
650 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - noir foncé RAL 9005 - option XXL (Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :


