Decoclim - DECOCLIM cache clim alu v.mousse small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm - DECOCLIM-23AS6005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
EAN
3760384011722
Réf. Sonepar
07504401172
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS6005
Marque
Decoclim
hauteur:
680 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
450 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - vert mousse RAL 6005 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)


