Decoclim - DECOCLIM cache clim alu v.mousse XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXL6005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1200 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
EAN
3760384011753
Réf. Sonepar
07504401175
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL6005
Marque
Decoclim
hauteur:
1200 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
650 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - vert mousse RAL 6005 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)


