Decoclim - DECOCLIM cache clim bois XL Dim int : H 1170 x L 1250 x P 610 mm - DECOCLIM-BXL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1170 mm
largeur - 1250 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 610 mm
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384011685
Réf. Sonepar
07504401168
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-BXL
Marque
Decoclim
hauteur:
1170 mm
largeur:
1250 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
610 mm
pays de fabrication:
VIETNAM
DECOCLIM cache clim bois XL (Dim int : H 1170 x L 1250 x P 610 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


