Decoclim - DECOCLIM extension h. alu anth. medium Dim int : H 400 x L 1050 x P 510-660 mm - DECOCLIM-23AM7016-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 400 mm
largeur - 1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 510 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012149
Réf. Sonepar
07504401214
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM7016-PLUS
Marque
Decoclim
hauteur:
400 mm
largeur:
1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
510 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM extension hauteur pour cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - medium (Dim int : H 400 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


