Decoclim - DECOCLIM extension h. alu anth. small Dim int : H 300 x L 900 x P 450-600 mm - DECOCLIM-23AS7016-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 300 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 450 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012132
Réf. Sonepar
07504401213
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS7016-PLUS
Marque
Decoclim
hauteur:
300 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
450 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM extension hauteur pour cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - small (Dim int : H 300 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


