Decoclim - DECOCLIM extension h. alu blanc large Dim int : H 550 x L 1100 x P 550-700 mm - DECOCLIM-23AL9010-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 550 mm
largeur - 1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 550 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012125
Réf. Sonepar
07504401212
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL9010-PLUS
Marque
Decoclim
hauteur:
550 mm
largeur:
1100 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
550 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM extension hauteur pour cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - large (Dim int : H 550 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


