Decoclim - DECOCLIM extension h. alu ivoire XL Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm - DECOCLIM-23AXL1015-PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 500 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 650 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010145
Réf. Sonepar
07504000047
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL1015-PLUS
Marque
Decoclim
hauteur:
500 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
650 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM extension hauteur pour cache clim aluminium - ivoire clair RAL 1015 - XL (Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


