Decoclim - DECOCLIM face dos alu anth. Medium - DECOCLIM-23AM7016-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 83.5 mm
largeur - 105 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770020437847
Réf. Sonepar
07504043784
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM7016-DOS
Marque
Decoclim
hauteur:
83.5 mm
largeur:
105 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM face dos aluminium - gris anthracite RAL 7016 - medium
Les Atouts de l'article:
Dans une grande majorité, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant que dans certains cas le bloc clim ou la pompe à chaleur soit installé au milieu d'une allée, d'un jardin ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là. La face dos est l'accessoire qu'il vous faut, entièrement compatible avec votre DECOCLIM.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 5 dimensions (S-M-L-XL et XL PLUS), la face de dos est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes
Les Atouts de l'article:
Dans une grande majorité, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant que dans certains cas le bloc clim ou la pompe à chaleur soit installé au milieu d'une allée, d'un jardin ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là. La face dos est l'accessoire qu'il vous faut, entièrement compatible avec votre DECOCLIM.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 5 dimensions (S-M-L-XL et XL PLUS), la face de dos est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


