Decoclim - DECOCLIM face dos alu anth. XXL - DECOCLIM-23AXXL7016-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1000 mm
largeur - 1500 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012286
Réf. Sonepar
07504043787
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL7016-DOS
Marque
Decoclim
hauteur:
1000 mm
largeur:
1500 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


