Decoclim - DECOCLIM face dos alu b.rouge medium - DECOCLIM-23AM8012-DOS

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 83.5 mm

  • largeur - 105 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011609

Réf. Sonepar

07504401160

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM8012-DOS

Marque

Decoclim

hauteur:

83.5 mm

largeur:

105 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM face dos aluminium - brun rouge RAL 8012 - medium

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim