Decoclim - DECOCLIM face dos alu blanc medium - DECOCLIM-23AM9010-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 83.5 mm
largeur - 105 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770020437700
Réf. Sonepar
07504043770
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AM9010-DOS
Marque
Decoclim
hauteur:
83.5 mm
largeur:
105 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM face dos aluminium - blanc RAL 9010 - medium
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


