Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM face dos alu blanc XXL - DECOCLIM-23AXXL9010-DOS

DECOCLIM
CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM face dos alu blanc XXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 1500 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384012231

Réf. Sonepar

07504043773

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AXXL9010-DOS

Marque

Decoclim

hauteur:

1000 mm

largeur:

1500 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM face dos aluminium - blanc RAL 9010 - XXL

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim