Decoclim - DECOCLIM face dos alu crème small - DECOCLIM-23AS9001-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010053
Réf. Sonepar
07504401005
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS9001-DOS
Marque
Decoclim
hauteur:
680 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM face dos aluminium - blanc crème RAL 9001 - small
Les Atouts de l'article:
Dans une grande majorité, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant que dans certains cas le bloc clim ou la pompe à chaleur soit installé au milieu d'une allée, d'un jardin ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là. La face dos est l'accessoire qu'il vous faut, entièrement compatible avec votre DECOCLIM.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 5 dimensions (S-M-L-XL et XL PLUS), la face de dos est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes
Les Atouts de l'article:
Dans une grande majorité, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant que dans certains cas le bloc clim ou la pompe à chaleur soit installé au milieu d'une allée, d'un jardin ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là. La face dos est l'accessoire qu'il vous faut, entièrement compatible avec votre DECOCLIM.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 5 dimensions (S-M-L-XL et XL PLUS), la face de dos est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


