Decoclim - DECOCLIM face dos alu G.T.D'Om small - DECOCLIM-23AS7022-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384011173
Réf. Sonepar
07504401117
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS7022-DOS
Marque
Decoclim
hauteur:
680 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM face dos aluminium - gris terre d'ombre RAL 7022 - small
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


