Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM face dos alu gris c. large - DECOCLIM-23AL7035-DOS

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 1100 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384010497

Réf. Sonepar

07504401049

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL7035-DOS

Marque

Decoclim

hauteur:

950 mm

largeur:

1100 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM face dos aluminium - gris clair RAL 7035 - large

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim