Decoclim - DECOCLIM face dos alu gris c. small - DECOCLIM-23AS7035-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010473
Réf. Sonepar
07504401047
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS7035-DOS
Marque
Decoclim
hauteur:
680 mm
largeur:
900 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


