Decoclim - DECOCLIM face dos alu v.mousse small - DECOCLIM-23AS6005-DOS

DECOCLIM
CopieCopie
Decoclim - DECOCLIM face dos alu v.mousse small

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 680 mm

  • largeur - 900 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DECOCLIM ALU

EAN

3760384011814

Réf. Sonepar

07504401181

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AS6005-DOS

Marque

Decoclim

hauteur:

680 mm

largeur:

900 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

DECOCLIM face dos aluminium - vert mousse RAL 6005 - small