Decoclim - DECOCLIM face dos alu v.mousse XL - DECOCLIM-23AXL6005-DOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1200 mm
largeur - 1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
EAN
3760384011845
Réf. Sonepar
07504401184
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL6005-DOS
Marque
Decoclim
hauteur:
1200 mm
largeur:
1310 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
DECOCLIM face dos aluminium - vert mousse RAL 6005 - XL


