Decoclim - DECOCLIM face dos bois medium - DECOCLIM-BM-DOS

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 835 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 25 mm

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770020437076

Réf. Sonepar

07504000043

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-BM-DOS

Marque

Decoclim

hauteur:

835 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

25 mm

pays de fabrication:

VIETNAM

DECOCLIM face dos bois medium

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim