Non retournable

Decoclim - DECOCLIM face dos bois XL - DECOCLIM-BXL-DOS

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1170 mm

  • largeur - 1250 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 25 mm

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011692

Réf. Sonepar

07504401169

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-BXL-DOS

Marque

Decoclim

hauteur:

1170 mm

largeur:

1250 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

25 mm

pays de fabrication:

VIETNAM

DECOCLIM face dos bois XL

Les Atouts de l'article:

Dans une grande majorité, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant que dans certains cas le bloc clim ou la pompe à chaleur soit installé au milieu d'une allée, d'un jardin ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là. La face dos est l'accessoire qu'il vous faut, entièrement compatible avec votre DECOCLIM.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 dimensions (S-M-L et XL), la face de dos est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim