Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour cache clim alu blanc medium - DECOCLIM-23AM9010-JLAT

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 850 mm

  • largeur - 170 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011876

Réf. Sonepar

07504401187

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM9010-JLAT

Marque

Decoclim

hauteur:

850 mm

largeur:

170 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM joues latérales pour cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - medium

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim