Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour cache clim alu crème XL - DECOCLIM-23AXL9001-JLAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1200 mm
largeur - 170 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012057
Réf. Sonepar
07504401205
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL9001-JLAT
Marque
Decoclim
hauteur:
1200 mm
largeur:
170 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


