Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour extension hauteur alu anth. medium - DECOCLIM-23AM7016-JLATP

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 170 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384012002

Réf. Sonepar

07504401200

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM7016-JLATP

Marque

Decoclim

hauteur:

400 mm

largeur:

170 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM joues latérales pour extension hauteur aluminium - gris anthracite RAL 7016 - medium

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim