Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour extension hauteur alu blanc medium - DECOCLIM-23AM9010-JLATP

DECOCLIM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 170 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • profondeur - 15 mm

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760384011920

Réf. Sonepar

07504401192

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AM9010-JLATP

Marque

Decoclim

hauteur:

400 mm

largeur:

170 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

DECOCLIM joues latérales pour extension hauteur aluminium - blanc RAL 9010 - medium

Un produit Decoclim

Découvrez toute la gamme Decoclim