Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour extension hauteur alu ivoire large - DECOCLIM-23AL1015-JLATP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 550 mm
largeur - 170 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012491
Réf. Sonepar
07504401249
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL1015-JLATP
Marque
Decoclim
hauteur:
550 mm
largeur:
170 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM joues latérales pour extension hauteur aluminium - ivoire clair RAL 1015 - large
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


