Decoclim - DECOCLIM pieds d'ajustement de 1 à 3 cm pour sol irrégulier - DECO-PIEDS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 50 mm
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384012194
Réf. Sonepar
07504401219
Réf. Fournisseur
DECO-PIEDS
Marque
Decoclim
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
50 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
DECOCLIM pieds d'ajustement de 1 à 3 cm pour sol irrégulier (lot de 4)
Un produit Decoclim
Découvrez toute la gamme Decoclim


